• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Corning - 981063 - Profilé Europe base 10 de 2m

  • Profilé Europe base 10 de 2 mètres, pas =16 mm, p = 55 mm
    • Fabricant : Corning
    • Réf. fabricant : 981063
    • Référence Sonepar : 00034232280
    • EAN : 4059496494967
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profilé Europe base 10 de 2 mètres, pas =16 mm, p = 55 mm

•Les Atouts de l'article:

STG Accessoires, Pofilé Europe pour modules 10 paires, 2 mètres