• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Corning - 981252 - Cord.CBE-RJ45 Cat6 2p FTP 2m

  • Cordon CBE-RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 2 mètres
    • Fabricant : Corning
    • Réf. fabricant : 981252
    • Référence Sonepar : 00034463660
    • EAN : 4059496522462
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon CBE-RJ45, 250MHz, FTP, LSOH, 2 paires, 2 mètres

•Les Atouts de l'article:

RCP Cordon Catégorie 6, F/UTP, CBE/RJ45, 2 paires, 2 mètres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver