• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Corning - 981483 - Cord.CBE/RJ45 STP 1P 3m LSOH

  • Cordon CBE/RJ45 SF/UTP 1P, 100 Ohms, LS0H, 3 mètres
    • Fabricant : Corning
    • Réf. fabricant : 981483
    • Référence Sonepar : 00034902388
    • EAN : 4059496523018
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon CBE/RJ45 SF/UTP 1P, 100 Ohms, LS0H, 3 mètres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver