• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Corning - 981523 - Fer plat de 250 mm - l = 30 mm

  • Fer plat de 250 mm ( l = 30 mm)
    • Fabricant : Corning
    • Réf. fabricant : 981523
    • Référence Sonepar : 00034263366
    • EAN : 4059496497890
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fer plat de 250 mm ( l = 30 mm)

•Les Atouts de l'article:

STG fer plat de 250 mm, Largeur 30 mm