• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Corning - 981553 - Fiche test série 4 fils, 3m

  • Fiche de test série 4 fils, 3 mètres
    • Fabricant : Corning
    • Réf. fabricant : 981553
    • Référence Sonepar : 00034242610
    • EAN : 4059496523186
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche de test série 4 fils, 3 mètres

•Les Atouts de l'article:

RCP Fiche de test série 4 fils, 3 mètres