• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Corning - 981560 - Prot. 1p parasurtension trip.

  • Module de protection 1 paire avec parasurtension tripolaire 250 V
    • Fabricant : Corning
    • Réf. fabricant : 981560
    • Référence Sonepar : 00034301181
    • EAN : 4059496498217
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prot. 1p parasurtension trip. 240 V

•Les Atouts de l'article:

RIM Module de protection 1 paire avec parasurtension tripolaire 240V