• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cotherm - BTS8006701 - THERM TP SOL TRIPOL, 30-75

  • Thermostat tp solaire tripol 445mm regul 30-75C secu 94C
    • Fabricant : Cotherm
    • Réf. fabricant : BTS8006701
    • Référence Sonepar : 00995000217
    • EAN : 3468450002178
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THERM TP SOLAIRE TRIPOL 445MM REGUL 30/75°C SECU 94°C