• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cotherm - RESM084701 - RES STEA 47MM MONO 800W

  • Resistance steat 47mm mono 800W
    • Fabricant : Cotherm
    • Réf. fabricant : RESM084701
    • Référence Sonepar : 00995000018
    • EAN : 3468450000495
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RESIST STEAT 47MM MONO 2 BORNES 800W