• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cotherm - RESM203201 - RES STEA 32MM MONO 2000W

  • Resistance steat 32mm mono 2000W
    • Fabricant : Cotherm
    • Réf. fabricant : RESM203201
    • Référence Sonepar : 00995000014
    • EAN : 3468450001102
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RESIST STEAT 32MM MONO 2 BORNES 2000W