« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cotherm - RESTC10301 - RES STEA 47MM TRI 2400W
Resistance steat tete carree 47mm tri 2400W cablee
Fabricant : Cotherm
Réf. fabricant : RESTC10301
Référence Sonepar : 00995000222
EAN : 3468450002222
Description
RESIST STEAT TETE CARREE 47MM TRI 6 BORNES 2400W CÂBLÉE