• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cotherm - SBSC300101 - THERM UNIV CHAUDIERE 100C

  • Thermostat univ chaudiere 100C 1500 mm
    • Fabricant : Cotherm
    • Réf. fabricant : SBSC300101
    • Référence Sonepar : 00995000124
    • EAN : 3468450001249
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THERM UNIV CHAUDIERE 100°C 1500 MM