• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cotherm - TPST0060 - TP SOLAIRE 1 1-2 INOX 6kW

  • Thermoplongeur solaire 1 1-2 inox 6000W tri
    • Fabricant : Cotherm
    • Réf. fabricant : TPST0060
    • Référence Sonepar : 00995000175
    • EAN : 3468450001751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THERMOPLONGEUR SOLAIRE 1" 1/2 INOX 6000W TRI