• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cotherm - TSE0003301 - THERM CE UNIPOL 270MM

  • Thermostat ce unipol 270mm tete ronde
    • Fabricant : Cotherm
    • Réf. fabricant : TSE0003301
    • Référence Sonepar : 00995000004
    • EAN : 3468450000297
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Thermostat TSE embrochable. Unipolaire à sonde rigide. Réglable 15° à 65°.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver