• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Courant - 32034320 - Tpgliss nbr 63/25

  • Tpgliss nbr 63/25 - Fourreau noir à bandes rouges pour réseaux d'électricité
    • Fabricant : Courant
    • Réf. fabricant : 32034320
    • Référence Sonepar : 00062050140
    • EAN : 3530830501400
x  1   mètre
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Tpgliss nbr 63/25 - Fourreau TPC nouvelle génération pour la protection des réseaux enterrés - Pose souterraine - Certifié NF - Fabriqué en France

•Les Atouts de l'article:

Tpgliss nbr 63/25 - Le fourreau Tpgliss vous permet de protéger les réseaux enterrés. Sa couleur noire à bandes rouges correspond aux réseaux de type Électricité. Dans le cadre des chantiers de travaux publics, un fourreau Tpgliss doit être utilisé simultanément avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613. Ce fourreau est spécifique pour les installations Enedis car il garantit 100 mètre des tirage conformément au CCTP. Sa double peau et son fil tire-aiguille en polyamide facilitent la mise en œuvre. De plus, sa couleur noire prédominante améliore la tenue aux UV pour un stockage courte durée. Les gaines Tpgliss offrent une bonne isolation et étanchéité, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des réseaux. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection. Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux. Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d’un treillis. Ces fourreaux sont disponibles en couronnes ou en barres et sont livrés avec un manchon. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier