• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Courant - 88021502 - manchon faciloflex - icta 20

  • manchon faciloflex 29x12 - icta 20 x10 - raccord de deux gaines facilo/ICTA
    • Fabricant : Courant
    • Réf. fabricant : 88021502
    • Référence Sonepar : 00062900049
    • EAN : 3530839000492
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

manchon faciloflex 29x12 - icta 20 x10 - raccord de deux gaines facilo/ICTA - à utiliser avec la gaine plate facilo

•Les Atouts de l'article:

Les gaines annelées Facilofil et Faciloflex se posent en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d’habitation. Dans les dalles ou ravoirages, ces gaines permettent le chevauchement des fourreaux électriques et ainsi l’augmentation du nombre de circuits.En rénovation, cette gaine annelée répond au passage difficile de gaines dans des zones encombrées.Avec seulement 12 mm d'épaisseur, le passage des câbles dans la gaine annelée est facilité lors de l'installation. Terminé, les rainurages, dégradations et dégraissages des isolants ! Le taux de remplissage de la gaine annelée équivaut à celui d'une gaine ICTA de 20 mm de diamètre. Également, ce fourreau électrique n'engendre aucune dégradation des supports lors de sa pose et permet un gain de temps considérable.Facilofil / Faciloflex est un produit conforme aux exigences de la RT 2012. de plus, la forme oblongue de cette gaine annelée contribue à la réduction de l'épaisseur des murs et cloisons.Cette gamme est complétée par des accessoires vous permettant de fixer les gaines ou manchonner des gaines ICTA classiques vers les gaines plates Facilo ainsi que de réduire le passage d'un Ø20 vers le Ø16.
Fréquemment dans le même panier