« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Crouzet - 81508110 - Vacuostat 1A - 0,1 bar
Vacuostat -Sortie electrique -1 A -0.1 b
Fabricant : Crouzet
Réf. fabricant : 81508110
Référence Sonepar : 00137000676
EAN : 3593150029306
Description
Composant pneumatique, Composant pneumatique, Vacuostat -Sortie éléctrique -1 A -0.1 b