• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Crouzet - 83186622 - 83186 R FG0 170A R18.3 A

  • Microswitch, Subminiature, V4S-8318 Series, 83186 R FG0 170A R18.3 A
    • Fabricant : Crouzet
    • Réf. fabricant : 83186622
    • Référence Sonepar : 00137186622
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Microswitch, Subminiature, Sealed, V4S-8318 Series, Standard 83186, Snap action, Normally closed - SPST-NC (form B), Wire output on left 0.5 m, with Flat lever, 18.3 mm radius, A mounting