« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Crouzet - GNB4D1C - SSR GNB, 4A 600VAC, 4-10VDC
SSR, GN Board, PCB Mounting, 4A OUT 24-600 VAC, IN 4-10 VDC, Zero Cross
Fabricant : Crouzet
Réf. fabricant : GNB4D1C
Référence Sonepar : 00137005024
EAN : 3593150050249
Description
Crouzet Solid State Relay, GN Board series, Single Phase, PCB Mounting, 4A, Input Voltage 4-10 VDC, Output Voltage 24-600 VAC, Zero Cross, Resistive Loads (Lighting)