« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Crouzet - GNB4D2A - SSR GNB, 4A 275VAC, 4-30VDC
SSR, GN Board, PCB Mounting, 4A OUT 12-275 VAC, IN 4-30 VDC, Special Zero Cross
Fabricant : Crouzet
Réf. fabricant : GNB4D2A
Référence Sonepar : 00137005022
EAN : 3593150050225
Description
Crouzet Solid State Relay, GN Board series, Single Phase, PCB Mounting, 4A, Input Voltage 4-30 VDC, Output Voltage 12-275 VAC, Special Zero Cross, Resistive Loads (Heating, Lighting) and Inductive Loads (Miscellaneous)