« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Crouzet - GNRM4D2A - SSR GNRM, 4A 275VAC, 6-30VDC
SSR, GNR Mini, DIN Rail, 4A OUT 12-275 VAC, IN 6-30 VDC, Special Zero Cross
Fabricant : Crouzet
Réf. fabricant : GNRM4D2A
Référence Sonepar : 00137005027
EAN : 3593150050270
Description
Crouzet Solid State Relay, GNR Mini series, Single Phase, DIN Rail, 4A, Input Voltage 6-30 VDC, Output Voltage 12-275 VAC, Special Zero Cross, Resistive Loads (Heating, Lighting) and Inductive Loads (Miscellaneous)