« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Crouzet - MXR08U3 - MXR08U3 230 VAC/DC Expansion
Millenium Digital Expansion, 35 mm, 8 I/Os, 110-240 VAC/DC
Fabricant : Crouzet
Réf. fabricant : MXR08U3
Référence Sonepar : 00137005127
EAN : 3593150051277
Description
Digital Expansion, 35 mm, 8 I/Os, 4 Digital Inputs, 4 Digital Relay Outputs (4 x 10 A), 110-240 VAC/DC