• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Crouzet - X0228648 - 831395 I B S0.5 161A R14.2

  • Microswitch, Miniature, 83139 Series, 831395 I B S0.5 161A R14.2
    • Fabricant : Crouzet
    • Réf. fabricant : X0228648
    • Référence Sonepar : 00137891088
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Microswitch, Miniature, Sealed, Double break, 83139 Series, Standard 831395, Snap action, Changeover - SPDT (form Za), 2 fixing holes, Wire output on bottom 0.5 m, with Flat lever, 14.2 mm radius