• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cubispot - 7324041 - MIOLED REFL.BRILLANT

  • MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 49° BLANC
    • Fabricant : Cubispot
    • Réf. fabricant : 7324041
    • Référence Sonepar : 00553325656
    • EAN : 3663673256562
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° BASE BLANCHE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver