• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cubispot - 7324352 - MIOLED REFL.BRILLANT

  • MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR
    • Fabricant : Cubispot
    • Réf. fabricant : 7324352
    • Référence Sonepar : 00553325714
    • EAN : 3663673257149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BRIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° BASE NOIRE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver