• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - 00004630 - Silencieux flex D125 M/F L1000

  • DucoFlex Silencieux flexible D125 (M/F) L1000 mm
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : 00004630
    • Référence Sonepar : 00121515074
    • EAN : 4573535150749
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Silencieux Flex D125 (M/F) un silencieux (semi-)flexible composé d'un conduit interne antibactérien souple (non tissé) et d'une paroi externe en aluminium laminé de polyester.

•Les Atouts de l'article:

Le DucoFlex Silencieux D125 (M/F) est un silencieux (semi-)flexible composé d'un conduit interne antibactérien souple (non tissé) et d'une paroi externe en aluminium laminé de polyester. L'espace entre la paroi intérieure et extérieure est rempli de matériel insonorisant de 25 mm.Le silencieux est équipé en standard d’embouts en acier inoxydable aux deux extrémités dont un raccordement en M et un en F. Le silencieux peut ainsi être raccordé rapidement, facilement et de manière étanche à l'unité de ventilation ou aux conduits de ventilation rigides en diamètre D125.