• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - 750-479 - Hi-Tech 2I 2Ports-10V+10V Wago

  • Hi-Tech 2I 2 ports-10V+10V Wago
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : 750-479
    • Référence Sonepar : 00121002510
    • EAN : 4548848050352
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module pour Intelligent Touch Manager / entrée analogique (Ai) 2 contacts -10V À +10V

•Les Atouts de l'article:

Accessoire Wago / entrée analogique (Ai) 2 contacts -10V À +10V

•Les Atouts de la gamme:

Accessoire Wago / entrée analogique (Ai) 2 contacts -10V À +10V