• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - EKHTHR2500AV3 - Cuve thermo-laquée 2500L M3

  • Cuve thermo-laquée 2500L M3 - Dn 1400 mm
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : EKHTHR2500AV3
    • Référence Sonepar : 00121004195
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cuve thermo-laquée 2500L M3 - Dn 1400 mm

•Les Atouts de l'article:

Solution certifiée HP Keymark Idéale pour la rénovation et le marché du neuf

•Les Atouts de la gamme:

Solution certifiée HP KeymarkIdéale pour la rénovation et le marché du neufTempérature de sortie d’eau jusqu’à 80°C (sans appointélectrique)Fonctionnement garanti par -20°C extérieur Possibilité de mise en cascade grâce à la carte RTD-W et aumodule de contrôle EKCC-W