• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - FR.AP01 - Pompe 15 L/H app. jusqu?à 10kW

  • Pompe 15 L/H pour appareil jusqu?à 10kW
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : FR.AP01
    • Référence Sonepar : 00121004028
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pompe 15 L/H pour appareil jusqu’à 10 kW

•Les Atouts de l'article:

Pompe 15 L/H pour appareil jusqu’à 10 kW

•Les Atouts de la gamme:

Pompe 15 L/H pour appareil jusqu’à 10 kW