• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - FR.AS400PMBFP - Support sol mini 400 mm 300 kg

  • Support de sol Mini Rubber 400 mm 300kg
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : FR.AS400PMBFP
    • Référence Sonepar : 00121004031
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support de sol Mini Rubber 400 mm 300 kg

•Les Atouts de l'article:

Support de sol Mini Rubber 400 mm 300 kg

•Les Atouts de la gamme:

Support de sol Mini Rubber 400 mm 300 kg