• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - FR.AS450BTNP - Support 450 mm LG 800 mm

  • Support 450 mm LG 800 mm avec plots 140kg
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : FR.AS450BTNP
    • Référence Sonepar : 00121004032
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support 450 mm longueur 800 mm avec plots 140 kg

•Les Atouts de l'article:

Support 450 mm longueur 800 mm avec plots 140 kg

•Les Atouts de la gamme:

Support 450 mm longueur 800 mm avec plots 140 kg