• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - FR.AS650BTNP - Support 650 mm LG 1000 mm

  • Support 650 mm LG 1000 mm avec plot 300kg
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : FR.AS650BTNP
    • Référence Sonepar : 00121004036
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support 650 mm longueur 1000 mm avec plot 300 kg

•Les Atouts de l'article:

Support 650 mm longueur 1000 mm avec plot 300 kg

•Les Atouts de la gamme:

Support 650 mm longueur 1000 mm avec plot 300 kg