Description
Mural Emura 3 3,5 kW - coloris argent - R32 Mural à l’esthétisme raffiné se fondant parfaitement dans les intérieursmodernes. Une attention particulière portée au design de la télécommandeinfrarouge ainsi qu’à celui du groupe extérieur.
•Les Atouts de l'article:
• Performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud (version monosplit) pour un maximum d’économies d’énergie_x000D_• le capteur thermique intelligent quadrille la pièce pour détecter la température de surface d’une pièce et créer un climat intérieur plus confortable_x000D_• détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :_x000D_- si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s’ajuste pour permettre la réalisation d’économies d’énergie. Lorsqu’une présence est détectée, le réglage initial est rétabli._x000D_- le flux d’air est dirigé à l’écart des occupants de façon à éviter la sensation de courant d’air._x000D_- diffusion d’air optimale avec le mode de soufflage 3D combinant balayages automatiques vertical et horizontal pour une répartition homogène de la température dans la pièce_x000D_• silence de fonctionnement : à partir de 19 dBA_x000D_• atteinte du point de consigne plus rapide grâce au fonctionnement Heat Boost_x000D_• fonction niveau sonore réduit du groupe extérieur pour une quiétude optimale pour le voisinage_x000D_• pilotage à distance de série via l’application Onecta_x000D_• commande par la voix possible via les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa_x000D_• qualité de l’air intérieur optimisée grâce à l’action conjuguée de la technologie Flash Streamer, le filtre anti-allergène, le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à air:_x000D_- en générant des électrons de façon à produire une réaction chimique en contact avec les poussières en suspension dans l'air, le Flash Streamer décompose les allergènes tels que le pollen ou les allergènes fongiques mais également les mauvaises odeurs afin de fournir une meilleure qualité d'air_x000D_- le filtre anti-allergène capture les allergènes tel que le pollen afin d'assurer une diffusion d'air saine_x000D_- le filtre désodorisant à apatite de titane décompose les mauvaises odeurs, par exemple celles de tabac ou d'animaux._x000D_- le filtre à air décompose les poussières en suspension dans l'air et assure une diffusion d'air saine_x000D_• plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraïchissement
•Les Atouts de la gamme:
C’est le mural Daikin à l’esthétisme raffiné qui se fond parfaitement dans les intérieurs_x000D_modernes. Une attention particulière a été portée au design de la télécommande_x000D_infrarouge ainsi qu’à celui du groupe extérieur._x000D_Ses performances exceptionnelles et ses fonctionnalités ultra-intelligentes_x000D_permettent un confort de tout premier ordre et des économies en toute saison.
•Les Atouts de l'article:
• Performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud (version monosplit) pour un maximum d’économies d’énergie_x000D_• le capteur thermique intelligent quadrille la pièce pour détecter la température de surface d’une pièce et créer un climat intérieur plus confortable_x000D_• détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :_x000D_- si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s’ajuste pour permettre la réalisation d’économies d’énergie. Lorsqu’une présence est détectée, le réglage initial est rétabli._x000D_- le flux d’air est dirigé à l’écart des occupants de façon à éviter la sensation de courant d’air._x000D_- diffusion d’air optimale avec le mode de soufflage 3D combinant balayages automatiques vertical et horizontal pour une répartition homogène de la température dans la pièce_x000D_• silence de fonctionnement : à partir de 19 dBA_x000D_• atteinte du point de consigne plus rapide grâce au fonctionnement Heat Boost_x000D_• fonction niveau sonore réduit du groupe extérieur pour une quiétude optimale pour le voisinage_x000D_• pilotage à distance de série via l’application Onecta_x000D_• commande par la voix possible via les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa_x000D_• qualité de l’air intérieur optimisée grâce à l’action conjuguée de la technologie Flash Streamer, le filtre anti-allergène, le filtre désodorisant à apatite de titane et le filtre à air:_x000D_- en générant des électrons de façon à produire une réaction chimique en contact avec les poussières en suspension dans l'air, le Flash Streamer décompose les allergènes tels que le pollen ou les allergènes fongiques mais également les mauvaises odeurs afin de fournir une meilleure qualité d'air_x000D_- le filtre anti-allergène capture les allergènes tel que le pollen afin d'assurer une diffusion d'air saine_x000D_- le filtre désodorisant à apatite de titane décompose les mauvaises odeurs, par exemple celles de tabac ou d'animaux._x000D_- le filtre à air décompose les poussières en suspension dans l'air et assure une diffusion d'air saine_x000D_• plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20°C en chauffage et +50°C en rafraïchissement
•Les Atouts de la gamme:
C’est le mural Daikin à l’esthétisme raffiné qui se fond parfaitement dans les intérieurs_x000D_modernes. Une attention particulière a été portée au design de la télécommande_x000D_infrarouge ainsi qu’à celui du groupe extérieur._x000D_Ses performances exceptionnelles et ses fonctionnalités ultra-intelligentes_x000D_permettent un confort de tout premier ordre et des économies en toute saison.