• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Daikin - FTXTA30CW - Mural Stylish O.H. 3 kW R32

  • Mural Stylish Optimised Heating coloris blanc 3 kW R32
    • Fabricant : Daikin
    • Réf. fabricant : FTXTA30CW
    • Référence Sonepar : 00121523833
    • EAN : 4573535238331
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mural Stylish Optimised Heating coloris blanc 3 kW R32

•Les Atouts de l'article:

Gamme Murale Stylish Optimised Heating FTXTA-CLa gamme design ultra compacte pour un confort de premier plan, des économies en toute saison et optimisée en chauffage pour combattre les hivers rigoureuxMotivations du choix de la gamme :- La gamme design la + compacte du marché pour une intégration facilitée.?- La gamme adaptée pour combattre les hivers rigoureux: jusqu’à 3,7 kW à -25°C et complémentarité avec d’autres sources de chaleur (logique cheminée).?- Label le plus élevé en termes de performances saisonnières (en chauffage) pour un maximum d’économies d’énergie durant la période de chauffe.?- Confort thermique optimal grâce aux fonctionnalités ultra intelligentes (Effet Coanda, capteur thermique intelligent, fonctionnement Heat Boost, soufflage 3D, etc.).?- QAI optimisée (Flash Streamer, filtre anti-allergène, etc.).

Documentation