« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Danfoss - 003F1232 - WVFX 32 VANNE A EAU 16 BAR
Vanne a eau pressostatique, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 1 1-4 Type de raccord
Fabricant : Danfoss
Réf. fabricant : 003F1232
Référence Sonepar : 00068202650
EAN : 5702422026501
Description
Vanne à eau pressostatique, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 1 1/4 Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1 1/4, Valeur du kv [m³/h]: 11.000, Plage de pression de régulation [bar]: 4.00 - 17.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare