« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Danfoss - 003F1240 - WVFX 40 VANNE A EAU 16 BAR
Vanne a eau pressostatique, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 1 1-2 Type de raccord
Fabricant : Danfoss
Réf. fabricant : 003F1240
Référence Sonepar : 00068203868
EAN : 5702422038689
Description
Vanne à eau pressostatique, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 1 1/2 Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1 1/2, Valeur du kv [m³/h]: 11.000, Plage de pression de régulation [bar]: 4.00 - 17.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare