Description
RLV-S 15 TE DE REGLAGE
•Les Atouts de la gamme:
Les raccords de réglage type RLV-S permettent d’isoler un radiateur pour permettre la réalisation de travaux, sans vidanger le reste de l’installation. Le raccord de réglage RLV-S est disponible en version té ou coude. Les RLV-S sont destinés à être montés sur la sortie du radiateur.Le raccord de réglage RLV-S peut être réglé de façon à limiter le débit maximum. -RLV-S 10: kvs = 1,5 m3 /h -RLV-S 15/20: kvs = 2,2 m3 /h Les tés et coudes RLVS sont livrés grand ouverts. Leurs dimensions correspondent à la norme DIN 3842-1. -Finition en laiton nickelé.-Un volant manuel est disponible en accessoire pour remplacer la tête thermostatique lors du démontage du radiateur.-Afin d’éviter dépôts et corrosion, la composition de l’eau de chauffage doit être conforme aux directives VDI 2035.
•Les Atouts de la gamme:
Les raccords de réglage type RLV-S permettent d’isoler un radiateur pour permettre la réalisation de travaux, sans vidanger le reste de l’installation. Le raccord de réglage RLV-S est disponible en version té ou coude. Les RLV-S sont destinés à être montés sur la sortie du radiateur.Le raccord de réglage RLV-S peut être réglé de façon à limiter le débit maximum. -RLV-S 10: kvs = 1,5 m3 /h -RLV-S 15/20: kvs = 2,2 m3 /h Les tés et coudes RLVS sont livrés grand ouverts. Leurs dimensions correspondent à la norme DIN 3842-1. -Finition en laiton nickelé.-Un volant manuel est disponible en accessoire pour remplacer la tête thermostatique lors du démontage du radiateur.-Afin d’éviter dépôts et corrosion, la composition de l’eau de chauffage doit être conforme aux directives VDI 2035.