« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Danfoss - 003N1100 - WVFX 10 VANNE A EAU 16 BAR
Vanne a eau pressostatique, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 3-8 Type de raccord:
Fabricant : Danfoss
Réf. fabricant : 003N1100
Référence Sonepar : 00068205512
EAN : 5702422055129
Description
Vanne à eau pressostatique, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 3/8 Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 3/8, Valeur du kv [m³/h]: 1.400, Plage de pression de régulation [bar]: 3.50 - 16.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare