« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Danfoss - 003N2410 - WVFX 15 VANNE A EAU 45 BAR
Vanne a eau pressostatique, WVFX 15, 15.00 bar - 29.00 bar, 1-2 Type de raccord:
Fabricant : Danfoss
Réf. fabricant : 003N2410
Référence Sonepar : 00068828821
EAN : 5702428288217
Description
Vanne à eau pressostatique, WVFX 15, 15.00 bar - 29.00 bar, 1/2 Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 1/2, Valeur du kv [m³/h]: 1.900, Plage de pression de régulation [bar]: 15.00 - 29.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare