« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Danfoss - 003N3104 - WVFX 20 VANNE A EAU 23 BAR INO
Vanne a eau pressostatique, WVFX 20, 4.00 bar - 23.00 bar, 3-4 Type de raccord:
Fabricant : Danfoss
Réf. fabricant : 003N3104
Référence Sonepar : 00068320329
EAN : 5702423203291
Description
Vanne à eau pressostatique, WVFX 20, 4.00 bar - 23.00 bar, 3/4 Type de raccord: G, Dimension du raccord [in]: 3/4, Valeur du kv [m³/h]: 3.400, Plage de pression de régulation [bar]: 4.00 - 23.00, Type de Racc.(fluide): SAE flare