• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 003Z4002 - MSV-BD DN20 3-4G int.

  • Vanne d'equilibrage MSV-BD DN 20 taraudee, raccordement 3-4
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 003Z4002
    • Référence Sonepar : 00068008480
    • EAN : 5702420084800
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Vanne d'équilibrage MSV-BD DN 20 taraudée, raccordement 3/4"

•Les Atouts de la gamme:

LENO™ MSV-BD est une série de vannes manuelles pour l’équilibrage du débit dans les systèmes de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire. L’utilisation de la vanne LENO™ MSV-BD est recommandée pour les systèmes à débit constant. La vanne peut être montée sur l’aller ou sur le retour. LENO™ MSV-BD est très précis, grâce aux fonctions distinctes de préréglage et d'arrêt. La vanne peut être montée partout dans le système (à proximité des pièces en T, des coudes, des pompes, etc.), car elle n'est pas affectée par les turbulences, quel que soit le réglage ou l'installation.Les vannes DN 15 et 20 sont disponibles avec filetage femelle ou mâle. Les vannes DN 25 à DN 50 sont uniquement disponibles avec filetage femelle. La vanne LENO™ MSV-BD peut servir de vanne d'arrêt avec vidange dans les systèmes de chauffage/ climatisation et d'eau chaude sanitaire.Pour un gain de temps et une logistique simplifiée, il est possible d’utiliser le set LENO™. Ce dernier contient deux vannes placées dans une boîte. Une LENO™ MSV-BD et une LENO™ MSV-S fonctionnant avec une fonction de fermeture et toutes deux de même diamètre.>Poignée amovible pour simplifier le montage. >Tourelle de mesure pivotant à 360° pour faciliter la mesure et la purge. >Cadran de réglage numérique, visible depuis plusieurs angles. >Verrouillage du réglage en toute simplicité. >Prises de pression intégrées pour aiguilles de 3 mm de diamètre. >Raccord de vidange avec vidange séparée de l’amont et de l’aval de la vanne. >Ouverture/fermeture par clé Allen. >Indicateur de couleur d’ouverture/fermeture.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver