• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 003Z8200 - AB-QM DN 15 LF avec prises M

  • AB-QM 4.0 DN 15 LF raccord 3-4 M vanne de regulation independante de la pressio
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 003Z8200
    • Référence Sonepar : 00068903920
    • EAN : 5714279039207
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

AB-QM 4.0 DN 15 LF raccord 3/4" M vanne de régulation indépendante de la pression plage 20 à 60 l/h avec prises diagnostic Autorité 100% à tous les réglages Jusqu'à 600kPa de deltaP

•Les Atouts de la gamme:

Danfoss AB-QM 4.0 est une vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) avec limitation automatique du débit et régulateur de pression différentielle intégré. C'est le successeur de la vanne Danfoss AB-QM. Il s'agit d'une vanne de conception entièrement nouvelle pour les unités terminales, telles que les ventilo-convecteurs, les plafonds climatiques et les poutres froides. Équipées d'un actionneur Danfoss, elles contrôlent avec précision la température ambiante et améliorent le climat intérieur. L'AB-QM 4.0, équipée de l'actionneur numérique NovoCon S, est le moteur des systèmes de CVC 4.0 dans les bâtiments intelligents.AB-QM 4.0 est doté de l'autorité de vanne unique AB-QM 100 % pour des performances de premier ordre. La vanne de régulation et le régulateur de pression sont fabriqués en polymère PPSU, ce qui rend la vanne très résistante à l'entartrage pour une longue durée de vie. La capacité de débit augmente dans une large gamme de 20 l/h à 1 900 l/h et peut être mesurée avec précision avec l'instrument de mesure PFM 1000 via Bluetooth sur les appareils iOS et Android. La conception de l'AB-QM 4.0 est entièrement axée sur le respect des délais et du budget des projets, tout en offrant le système de CVC le plus efficace. La garantie standard du produit AB-QM 4.0 est de 2 ans.- Spécification et installation - Le meilleur choix pour des performances de régulation- Fiabilité et robustesse - Le meilleur choix pour une qualité supérieure sur le long terme- Connectivité et données - Le meilleur choix pour une connectivité et des données d’utilisation- TCO et ROI - Le meilleur choix pour un retour sur investissement rapide et des coûts de possession les plus bas

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver