• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 018F6251 - Coil BF230AS 220-230V 50Hz 1m

  • BOBINE BF230AS 230V 50HZ 10W CAB1
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 018F6251
    • Référence Sonepar : 00068802481
    • EAN : 5702428024815
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOBINE BF230AS 230V 50HZ 10W CAB1