• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 018F6257 - Coil BF024AS 24V 50Hz 1m Cable

  • BOBINE BF024AS 24V 50HZ 10W CAB1
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 018F6257
    • Référence Sonepar : 00068802487
    • EAN : 5702428024877
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOBINE BF024AS 24V 50HZ 10W CAB1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver