• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 018F6706 - Coil BE012AS 12V 50Hz Box

  • BOBINE BE012AS 12V 50HZ 10W BAB
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 018F6706
    • Référence Sonepar : 00068802303
    • EAN : 5702428023030
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOBINE BE012AS 12V 50HZ 10W BAB

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation