• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 018F6801 - Coil BG230AS 220-230V 50Hz Box

  • BOBINE BG230AS 230V 50HZ 12W BAB
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 018F6801
    • Référence Sonepar : 00068802730
    • EAN : 5702428027304
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOBINE BG230AS 230V 50HZ 12W BAB

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver