• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 018F7352 - Coil BB240AS 240V 50Hz

  • BOBINE BB 240V 50HZ 10W CLIP-ON IP00
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 018F7352
    • Référence Sonepar : 00068802648
    • EAN : 5702428026482
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BOBINE BB 240V 50HZ 10W CLIP-ON IP00