• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 030F4716 - GICLEUR LE-S - 0,75 US-G 45

  • Gicleur LE Type S - 0,75 US gal-h - 45
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 030F4716
    • Référence Sonepar : 00068501562
    • EAN : 5702425015625
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gicleur LE Type S - 0,75 US gal/h - 45°

•Les Atouts de la gamme:

Les gicleurs de type LE sont des versions spéciales des gicleurs standards OD équipés d’un clapet de fermeture. Associé à une pompe de brûleur comportant une fonction LE ( par ex. BFP 21 LE ) le gicleur LE évite le phénomène de « pissette » quand le préchauffage du fioul provoque la dilatation de celui-ci à l’arrêt du brûleur. Les gicleurs LE sont disponibles en 3 angles de pulvérisation, 2 types de répartition et pour des débits de 0.40 à 2.00 USgal/h. Les gicleurs LE sont équipés d’un filtre en bronze fritté. Pour obtenir une pulvérisation parfaite du fioul, les détails comptent. Les gicleurs à fioul Danfoss sont fabriqués avec la plus grande précision, y compris l'utilisation d'un contrôle électronique et visuel. Cela garantit non seulement une pulvérisation parfaite et uniforme, mais aussi une grande répétabilité. C'est à dire, que d'un gicleur à l'autre, la performance de pulvérisation est exactement la même. Les gicleurs Danfoss sont produits conformément aux normes EN 293 et EN 299. Pour garantir des résultats de qualité, chaque buse est testée à 100 % par voie électronique en ce qui concerne le débit et la forme du jet. Fioul domestique et fioul léger Basse émission Testés à 100% pour le débit et les performances Rendement optimal - l'entretien annuel et le remplacement du gicleur à fioul assurent une combustion optimisée et économique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver