• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 030H6928 - GICLEUR TYPE H - 1,50 US-G 60

  • Gicleur OD Type H - 1,50 US gal-h - 60
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 030H6928
    • Référence Sonepar : 00068500700
    • EAN : 5702425007002
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gicleur OD Type H - 1,50 US gal/h - 60°

•Les Atouts de la gamme:

Les gicleurs de type OD ont été conçus pour être utilisés dans des applications domestiques et industrielles à haute pression pour fiouls légers ou lourds. En ce qui concerne sa capacité d’atomisation, le gicleur OD est le modèle de base pour tout type de gicleur Danfoss : LE, LN, LN-LE. Ils sont disponibles en 4 versions d’angles d’atomisation, 3 types de répartition et pour des débits de 0,3 à 35,0 USgal/h.Pour obtenir une pulvérisation parfaite du fioul, les détails comptent. Les gicleurs à fioul Danfoss sont fabriqués avec la plus grande précision, y compris l'utilisation d'un contrôle électronique et visuel. Cela garantit non seulement une pulvérisation parfaite et uniforme, mais aussi une grande répétabilité. C'est à dire, que d'un gicleur à l'autre, la performance de pulvérisation est exactement la même.Les gicleurs Danfoss sont produits conformément aux normes EN 293 et EN 299. Pour garantir des résultats de qualité, chaque buse est testée à 100 % par voie électronique en ce qui concerne le débit et la forme du jet.Fioul léger et fioul lourd Gicleurs EN de 1,46 à 6,55 kg/h Gicleurs standards de 0,30 à 35 USgal/h 100 % testé sur le débit et performancesRendement optimal - l'entretien annuel et le remplacement du gicleur à fioul assurent une combustion optimisée et économique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver