Description
Gicleur OD Type H - 0,35 US gal/h - 80°
•Les Atouts de la gamme:
Les gicleurs de type OD ont été conçus pour être utilisés dans des applications domestiques et industrielles à haute pression pour fiouls légers ou lourds. En ce qui concerne sa capacité d’atomisation, le gicleur OD est le modèle de base pour tout type de gicleur Danfoss : LE, LN, LN-LE. Ils sont disponibles en 4 versions d’angles d’atomisation, 3 types de répartition et pour des débits de 0,3 à 35,0 USgal/h.Pour obtenir une pulvérisation parfaite du fioul, les détails comptent. Les gicleurs à fioul Danfoss sont fabriqués avec la plus grande précision, y compris l'utilisation d'un contrôle électronique et visuel. Cela garantit non seulement une pulvérisation parfaite et uniforme, mais aussi une grande répétabilité. C'est à dire, que d'un gicleur à l'autre, la performance de pulvérisation est exactement la même.Les gicleurs Danfoss sont produits conformément aux normes EN 293 et EN 299. Pour garantir des résultats de qualité, chaque buse est testée à 100 % par voie électronique en ce qui concerne le débit et la forme du jet.Fioul léger et fioul lourd Gicleurs EN de 1,46 à 6,55 kg/h Gicleurs standards de 0,30 à 35 USgal/h 100 % testé sur le débit et performancesRendement optimal - l'entretien annuel et le remplacement du gicleur à fioul assurent une combustion optimisée et économique
•Les Atouts de la gamme:
Les gicleurs de type OD ont été conçus pour être utilisés dans des applications domestiques et industrielles à haute pression pour fiouls légers ou lourds. En ce qui concerne sa capacité d’atomisation, le gicleur OD est le modèle de base pour tout type de gicleur Danfoss : LE, LN, LN-LE. Ils sont disponibles en 4 versions d’angles d’atomisation, 3 types de répartition et pour des débits de 0,3 à 35,0 USgal/h.Pour obtenir une pulvérisation parfaite du fioul, les détails comptent. Les gicleurs à fioul Danfoss sont fabriqués avec la plus grande précision, y compris l'utilisation d'un contrôle électronique et visuel. Cela garantit non seulement une pulvérisation parfaite et uniforme, mais aussi une grande répétabilité. C'est à dire, que d'un gicleur à l'autre, la performance de pulvérisation est exactement la même.Les gicleurs Danfoss sont produits conformément aux normes EN 293 et EN 299. Pour garantir des résultats de qualité, chaque buse est testée à 100 % par voie électronique en ce qui concerne le débit et la forme du jet.Fioul léger et fioul lourd Gicleurs EN de 1,46 à 6,55 kg/h Gicleurs standards de 0,30 à 35 USgal/h 100 % testé sur le débit et performancesRendement optimal - l'entretien annuel et le remplacement du gicleur à fioul assurent une combustion optimisée et économique