• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Danfoss - 042N4201 - Coil AZ240CS 230-208-240V 50-6

  • Bobine d'electrovanne, AZ240CS, Cosse DIN, 208 V - 240 V Racc. elect.: Cosse DIN
    • Fabricant : Danfoss
    • Réf. fabricant : 042N4201
    • Référence Sonepar : 00068807455
    • EAN : 5702428074551
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bobine d'électrovanne, AZ240CS, Cosse DIN, 208 V - 240 V Racc. Élect.: Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 208 - 240, Fréqunece [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00, Emballage (format): Emballage multiple